

CHF 181.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 181.00 | - |
4+ | CHF 155.50 | 14.09% |
10+ | CHF 136.50 | 24.59% |
20+ | CHF 122.00 | 32.60% |
30+ | CHF 114.00 | 37.02% |
50+ | CHF 111.00 | 38.67% |
100+ | CHF 107.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |