

CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.00 | - |
4+ | CHF 49.10 | 13.86% |
10+ | CHF 43.10 | 24.39% |
20+ | CHF 38.50 | 32.46% |
30+ | CHF 35.90 | 37.02% |
50+ | CHF 35.00 | 38.60% |
100+ | CHF 33.70 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |