

CHF 1'610.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'740.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'610.00 | - |
4+ | CHF 1'459.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'448.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'437.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'426.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'404.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'394.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |