

CHF 925.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'000.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 925.50 | - |
4+ | CHF 839.00 | 9.35% |
10+ | CHF 832.50 | 10.05% |
20+ | CHF 826.00 | 10.75% |
30+ | CHF 819.50 | 11.45% |
50+ | CHF 807.50 | 12.75% |
100+ | CHF 801.50 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |