

CHF 749.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 749.00 | - |
4+ | CHF 679.00 | 9.35% |
10+ | CHF 673.50 | 10.08% |
20+ | CHF 668.50 | 10.75% |
30+ | CHF 663.00 | 11.48% |
50+ | CHF 653.50 | 12.75% |
100+ | CHF 648.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |