

CHF 792.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 856.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 792.50 | - |
4+ | CHF 718.50 | 9.34% |
10+ | CHF 713.00 | 10.03% |
20+ | CHF 707.50 | 10.73% |
30+ | CHF 702.00 | 11.42% |
50+ | CHF 692.50 | 12.62% |
100+ | CHF 691.50 | 12.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |