

CHF 57.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.50 | - |
4+ | CHF 49.40 | 14.09% |
10+ | CHF 43.30 | 24.70% |
20+ | CHF 38.80 | 32.52% |
30+ | CHF 36.20 | 37.04% |
50+ | CHF 35.30 | 38.61% |
100+ | CHF 34.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |