

CHF 60.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.80 | - |
4+ | CHF 52.40 | 13.82% |
10+ | CHF 45.90 | 24.51% |
20+ | CHF 40.90 | 32.73% |
30+ | CHF 38.20 | 37.17% |
50+ | CHF 37.30 | 38.65% |
100+ | CHF 36.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |