

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.80 | - |
4+ | CHF 60.20 | 13.75% |
10+ | CHF 52.80 | 24.36% |
20+ | CHF 47.00 | 32.66% |
30+ | CHF 43.90 | 37.11% |
50+ | CHF 42.80 | 38.68% |
100+ | CHF 41.30 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.04 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |