

CHF 2'423.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'619.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'423.00 | - |
4+ | CHF 2'196.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'179.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'162.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'146.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'114.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'098.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |