

CHF 777.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 839.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 777.00 | - |
4+ | CHF 704.00 | 9.40% |
10+ | CHF 698.50 | 10.10% |
20+ | CHF 693.50 | 10.75% |
30+ | CHF 688.00 | 11.45% |
50+ | CHF 677.50 | 12.81% |
100+ | CHF 674.00 | 13.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |