

CHF 1'361.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'471.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'361.00 | - |
4+ | CHF 1'234.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'224.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'215.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'206.00 | 11.39% |
50+ | CHF 1'188.00 | 12.71% |
100+ | CHF 1'179.00 | 13.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |