

CHF 885.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 957.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 885.50 | - |
4+ | CHF 802.50 | 9.37% |
10+ | CHF 796.00 | 10.11% |
20+ | CHF 790.00 | 10.78% |
30+ | CHF 784.00 | 11.46% |
50+ | CHF 772.00 | 12.82% |
100+ | CHF 766.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |