

CHF 722.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 722.50 | - |
4+ | CHF 655.00 | 9.34% |
10+ | CHF 650.00 | 10.03% |
20+ | CHF 645.00 | 10.73% |
30+ | CHF 640.00 | 11.42% |
50+ | CHF 630.50 | 12.73% |
100+ | CHF 624.50 | 13.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |