

CHF 1'344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'452.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'344.00 | - |
4+ | CHF 1'218.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'209.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'199.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'190.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'172.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'164.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |