

CHF 88.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.80 | - |
4+ | CHF 76.30 | 14.08% |
10+ | CHF 66.90 | 24.66% |
20+ | CHF 60.00 | 32.43% |
30+ | CHF 55.90 | 37.05% |
50+ | CHF 54.50 | 38.63% |
100+ | CHF 52.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |