

CHF 69.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.20 | - |
4+ | CHF 59.50 | 14.02% |
10+ | CHF 52.20 | 24.57% |
20+ | CHF 46.60 | 32.66% |
30+ | CHF 43.50 | 37.14% |
50+ | CHF 42.40 | 38.73% |
100+ | CHF 40.90 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |