

CHF 87.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.40 | - |
4+ | CHF 75.20 | 13.96% |
10+ | CHF 65.90 | 24.60% |
20+ | CHF 58.90 | 32.61% |
30+ | CHF 55.00 | 37.07% |
50+ | CHF 53.60 | 38.67% |
100+ | CHF 51.70 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |