

CHF 65.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.40 | - |
4+ | CHF 56.20 | 14.07% |
10+ | CHF 49.30 | 24.62% |
20+ | CHF 44.00 | 32.72% |
30+ | CHF 41.00 | 37.31% |
50+ | CHF 40.00 | 38.84% |
100+ | CHF 38.70 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |