

CHF 2'350.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'540.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'350.00 | - |
4+ | CHF 2'130.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'113.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'097.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'081.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'050.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'034.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |