

CHF 712.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 769.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 712.00 | - |
4+ | CHF 645.50 | 9.34% |
10+ | CHF 640.50 | 10.04% |
20+ | CHF 635.50 | 10.74% |
30+ | CHF 630.50 | 11.45% |
50+ | CHF 621.00 | 12.78% |
100+ | CHF 615.50 | 13.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |