

CHF 737.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 796.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 737.00 | - |
4+ | CHF 667.50 | 9.43% |
10+ | CHF 662.50 | 10.11% |
20+ | CHF 657.50 | 10.79% |
30+ | CHF 652.50 | 11.47% |
50+ | CHF 642.50 | 12.82% |
100+ | CHF 640.00 | 13.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |