

CHF 65.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.10 | - |
4+ | CHF 56.10 | 13.82% |
10+ | CHF 49.10 | 24.58% |
20+ | CHF 43.80 | 32.72% |
30+ | CHF 40.90 | 37.17% |
50+ | CHF 39.90 | 38.71% |
100+ | CHF 38.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |