

CHF 58.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.60 | - |
4+ | CHF 50.30 | 14.16% |
10+ | CHF 44.10 | 24.74% |
20+ | CHF 39.50 | 32.59% |
30+ | CHF 36.90 | 37.03% |
50+ | CHF 35.90 | 38.74% |
100+ | CHF 34.60 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |