

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.20 | - |
4+ | CHF 45.70 | 14.10% |
10+ | CHF 40.10 | 24.62% |
20+ | CHF 35.90 | 32.52% |
30+ | CHF 33.50 | 37.03% |
50+ | CHF 32.70 | 38.53% |
100+ | CHF 31.40 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |