

CHF 86.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.30 | - |
4+ | CHF 74.30 | 13.90% |
10+ | CHF 65.10 | 24.57% |
20+ | CHF 58.20 | 32.56% |
30+ | CHF 54.30 | 37.08% |
50+ | CHF 52.90 | 38.70% |
100+ | CHF 51.10 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |