

CHF 98.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.50 | - |
4+ | CHF 84.80 | 13.91% |
10+ | CHF 74.30 | 24.57% |
20+ | CHF 66.50 | 32.49% |
30+ | CHF 62.00 | 37.06% |
50+ | CHF 60.40 | 38.68% |
100+ | CHF 58.30 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |