

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.20 | - |
4+ | CHF 39.70 | 14.07% |
10+ | CHF 34.80 | 24.68% |
20+ | CHF 31.10 | 32.68% |
30+ | CHF 29.00 | 37.23% |
50+ | CHF 28.30 | 38.74% |
100+ | CHF 27.30 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |