

CHF 1'444.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'560.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'444.00 | - |
4+ | CHF 1'308.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'298.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'288.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'278.00 | 11.50% |
50+ | CHF 1'259.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'250.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |