

CHF 2'240.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'421.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'240.00 | - |
4+ | CHF 2'030.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'014.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'998.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'983.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'953.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'939.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |