

CHF 700.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 700.00 | - |
4+ | CHF 634.50 | 9.36% |
10+ | CHF 629.50 | 10.07% |
20+ | CHF 624.50 | 10.79% |
30+ | CHF 620.00 | 11.43% |
50+ | CHF 610.50 | 12.79% |
100+ | CHF 607.50 | 13.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |