

CHF 1'563.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'689.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'563.00 | - |
4+ | CHF 1'416.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'405.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'394.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'384.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'363.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'353.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |