

CHF 1'279.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'382.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'279.00 | - |
4+ | CHF 1'159.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'150.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'142.00 | 10.71% |
30+ | CHF 1'133.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'116.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'107.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |