

CHF 836.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 904.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 836.50 | - |
4+ | CHF 758.00 | 9.38% |
10+ | CHF 752.00 | 10.10% |
20+ | CHF 746.50 | 10.76% |
30+ | CHF 740.50 | 11.48% |
50+ | CHF 729.50 | 12.79% |
100+ | CHF 724.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |