

CHF 646.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 698.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 646.00 | - |
4+ | CHF 585.00 | 9.44% |
10+ | CHF 580.50 | 10.14% |
20+ | CHF 576.50 | 10.76% |
30+ | CHF 572.00 | 11.46% |
50+ | CHF 563.50 | 12.77% |
100+ | CHF 558.00 | 13.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |