

CHF 675.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 675.50 | - |
4+ | CHF 612.00 | 9.40% |
10+ | CHF 607.50 | 10.07% |
20+ | CHF 603.00 | 10.73% |
30+ | CHF 598.00 | 11.47% |
50+ | CHF 589.00 | 12.81% |
100+ | CHF 586.00 | 13.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |