

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.30 | - |
4+ | CHF 44.10 | 14.04% |
10+ | CHF 38.70 | 24.56% |
20+ | CHF 34.60 | 32.55% |
30+ | CHF 32.30 | 37.04% |
50+ | CHF 31.40 | 38.79% |
100+ | CHF 30.40 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |