

CHF 1'379.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'490.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'379.00 | - |
4+ | CHF 1'250.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'240.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'231.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'221.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'203.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'194.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |