

CHF 2'147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'320.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'147.00 | - |
4+ | CHF 1'946.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'931.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'916.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'901.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'873.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'859.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |