

CHF 817.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 883.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 817.00 | - |
4+ | CHF 740.50 | 9.36% |
10+ | CHF 735.00 | 10.04% |
20+ | CHF 729.00 | 10.77% |
30+ | CHF 723.50 | 11.44% |
50+ | CHF 713.00 | 12.73% |
100+ | CHF 707.50 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |