

CHF 666.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 720.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 666.50 | - |
4+ | CHF 604.50 | 9.30% |
10+ | CHF 599.50 | 10.05% |
20+ | CHF 595.00 | 10.73% |
30+ | CHF 590.50 | 11.40% |
50+ | CHF 581.50 | 12.75% |
100+ | CHF 579.50 | 13.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |