

CHF 752.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 813.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 752.50 | - |
4+ | CHF 682.00 | 9.37% |
10+ | CHF 676.50 | 10.10% |
20+ | CHF 671.50 | 10.76% |
30+ | CHF 666.50 | 11.43% |
50+ | CHF 656.50 | 12.76% |
100+ | CHF 651.50 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |