

CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.30 | - |
4+ | CHF 52.70 | 14.03% |
10+ | CHF 46.20 | 24.63% |
20+ | CHF 41.40 | 32.46% |
30+ | CHF 38.60 | 37.03% |
50+ | CHF 37.60 | 38.66% |
100+ | CHF 36.20 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |