

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.50 | - |
4+ | CHF 71.70 | 14.13% |
10+ | CHF 62.90 | 24.67% |
20+ | CHF 56.20 | 32.69% |
30+ | CHF 52.40 | 37.25% |
50+ | CHF 51.10 | 38.80% |
100+ | CHF 49.30 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |