

CHF 83.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.90 | - |
4+ | CHF 72.00 | 14.18% |
10+ | CHF 63.20 | 24.67% |
20+ | CHF 56.60 | 32.54% |
30+ | CHF 52.90 | 36.95% |
50+ | CHF 51.40 | 38.74% |
100+ | CHF 49.60 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |