

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.60 | - |
4+ | CHF 52.00 | 14.19% |
10+ | CHF 45.70 | 24.59% |
20+ | CHF 40.80 | 32.67% |
30+ | CHF 38.10 | 37.13% |
50+ | CHF 37.10 | 38.78% |
100+ | CHF 35.80 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |