

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.80 | - |
4+ | CHF 33.20 | 14.43% |
10+ | CHF 29.10 | 25.00% |
20+ | CHF 26.20 | 32.47% |
30+ | CHF 24.40 | 37.11% |
50+ | CHF 23.80 | 38.66% |
100+ | CHF 22.90 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |