

CHF 93.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.80 | - |
4+ | CHF 80.60 | 14.07% |
10+ | CHF 70.70 | 24.63% |
20+ | CHF 63.30 | 32.52% |
30+ | CHF 59.10 | 36.99% |
50+ | CHF 57.50 | 38.70% |
100+ | CHF 55.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |