

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.00 | - |
4+ | CHF 35.30 | 13.90% |
10+ | CHF 30.90 | 24.63% |
20+ | CHF 27.60 | 32.68% |
30+ | CHF 25.70 | 37.32% |
50+ | CHF 25.10 | 38.78% |
100+ | CHF 24.20 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |