

CHF 1'363.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'473.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'363.00 | - |
4+ | CHF 1'235.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'226.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'216.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'207.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'189.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'180.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |